STRONG HOLD 46-364 Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AA7JQW 16A398

STRONG HOLD 46-364 Dulap de depozitare 12 Calibru 78 Inchi H 48 Inchi Lățime

Articol: AA7JQW Model: 46-364Crucea Ref: 16A398
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,827.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușăStandard
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1200 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 339.74
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 35-363 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 36 inch latime | AA7JQT 16A395 35-363366 "36 "1900 lb.€6,332.08
STRONG HOLD 36-364 Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AA7JQU 16A396 36-364478 "36 "1900 lb.€6,025.83
RFQ
STRONG HOLD 45-363 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AA7JQV 16A397 45-363366 "48 "1200 lb.€7,260.40
STRONG HOLD 55-363 Dulap de depozitare 12 gauge 66 inch H 60 inch latime | AA7JQX 16A399 55-363366 "60 "1650 lb.€6,902.94
STRONG HOLD 56-364 Dulap de depozitare 12 gauge 78 inch H 60 inch latime | AA7JQY 16A401 56-364478 "60 "1650 lb.€7,018.55
RFQ
STRONG HOLD 65-363 Dulap de depozitare 12 gauge 66 inch H 72 inch latime | AA7JQZ 16A402 65-363366 "72 "1525 lb.€8,252.72
STRONG HOLD 66-364 Dulap de depozitare 12 gauge 78 inch H 72 inch latime | AA7JRA 16A403 66-364478 "72 "1525 lb.€9,752.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 46-364 Dulap de depozitare 12 Calibru 78 Inchi H 48 Inchi Lățime
€7,827.90 /unitate