STRONG HOLD 66-DS-248SS Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 72 inch latime | AC3CYF 2RNE3

STRONG HOLD 66-DS-248SS Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 72 inch lățime

Element: AC3CYF Model: 66-DS-248SSCrucea Ref: 2RNE3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€23,653.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușădublu
finalizareaOţel inoxidabil
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi8
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală72 "
Capacitatea raftului1950 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 380.11
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiNumărul de rafturiInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 35-DS-246SS Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 36 inch latime | AB3MGM 1UCD7 35-DS-246SSGri închis666 "36 "950 lb.€14,503.07
STRONG HOLD 45-DS-246SS Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AB3MGN 1UCD8 45-DS-246SSGri închis666 "48 "1275 lb.€16,646.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 66-DS-248SS Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 72 inch lățime
€23,653.36 /unitate