STRONG HOLD T4830-2DB-MT Banc de lucru 48wx30dx34 inch Înălțime | AD9ACB 4NWF8

STRONG HOLD T4830-2DB-MT Banc de lucru 48wx30dx34 Înălțime inch

În stoc
Element: AD9ACB Model: T4830-2DB-MTCrucea Ref: 4NWF8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,410.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
CuloriGri
Adâncime30 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiGri închis
Materiale cadruOţel
Înălţime34 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare5500 lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară1.75 "
Lăţime48 "
Materialul suprafeței de lucruButcher Block Maple
Asamblare banc de lucruSudate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 170.55
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea superioarăCuloriAdâncimeLăţimeMaterialul suprafeței de lucruTipul de marginefinalizareaÎnălţimePreț
STRONG HOLD T3024 Banc de lucru 30lx24dx34 inch Înălțime | AC3CYM 2RNF3 T30241.75 "Gri24 "30 "OţelPătratPudră acoperită34 "€1,767.10
STRONG HOLD T3024-AL Banc de lucru 30lx24dx30 până la 40 inci înălțime | AC3CYN 2RNF7 T3024-AL1.75 "Gri24 "30 "OţelPătratPudră acoperită30 - 40 "€2,333.62
STRONG HOLD T4830-2DB Banc de lucru 48wx30dx34 inch Înălțime | AC3CYP 2RNG2 T4830-2DB1.75 "Gri30 "48 "OţelPătratPudră acoperită34 "€3,097.21
STRONG HOLD T6036-2DB Banc de lucru 60wx36dx34 inch Înălțime | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2DB14 cal.Gri36 "60 "Oţel1/2 "RazaPudră acoperită34 "€3,500.61
STRONG HOLD T4830-4DB-KL Banc de lucru 48wx30dx34 inch Înălțime | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 cal.Gri30 "48 "Oţel1/2 "RazaPudră acoperită34 "€5,186.24
STRONG HOLD T6036-4DB-KL Banc de lucru 60wx36dx34 inch Înălțime | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 cal.Gri36 "60 "Oţel1/2 "RazaPudră acoperită34 "€5,642.54
STRONG HOLD T3024SS Banc de lucru 30lx24dx34 inch Înălțime | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Oţel inoxidabil1/2 "RazaPudră acoperită34 "€4,864.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD T4830-2DB-MT Banc de lucru 48wx30dx34 Înălțime inch
€4,410.73 /unitate