Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, lungime ancore 3-3/4 inch, oțel, 50 buc | AA6AFF 13N545

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, lungime ancoră 3-3/4 inch, oțel, 50 buc.

În stoc
Element: AA6AFF Model: STB2-37334-G50Crucea Ref: 13N545
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
€116.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Respectarea agențieiICC-ES ESR-3037
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3.75 "
Încorporarea în beton1.875 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare2.875 "
Lungimea filetului2 1 / 3 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.68
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, lungime ancoră 3-3/4 inch, oțel, 50 buc.
€116.66 /ambalaj