Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Surub de ancorare, 3/8 inch diametru, 1-3/4 inch lungime, zinc, 50 buc | AE2GNA 4XFX7

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Șurub de ancorare, 3/8 inch diametru, 1-3/4 inch lungime, zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AE2GNA Model: U70520.037.0175Ref încrucișat: 4XFX7
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
€96.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime1.75 "
MaterialOțel călit cu carcasă, zincat
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare1.5 "
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)3668
Tensiunea finală (lbs.)2974

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318158069
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Șurub de ancorare, 3/8 inch diametru, 1-3/4 inch lungime, zinc, 50 buc.
€96.27 /ambalaj