Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Surub de ancorare, 1/2 inch diametru, 6 inch lungime, zinc, 20 buc | AC2QWB 2MCP8

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Șurub de ancorare, 1/2 inch diametru, 6 inch lungime, zinc, 20 buc.

În stoc
Articol: AC2QWB Model: U70520.050.0600Ref încrucișat: 2MCP8
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
€209.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime6"
MaterialOțel cu emisii reduse de carbon, placat cu zinc
Max. Grosimea de lucru3.75 "
Min. Încorporare5.75 "
TipDiametru mare
Forfecare finală (Lb.)13,027
Tensiunea finală (lbs.)15,640

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158069
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Șurub de ancorare, 1/2 inch diametru, 6 inch lungime, zinc, 20 buc.
€209.18 /ambalaj