Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0375 Hex Concrete Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 3-3/4 Inch Length, 100Pk | AE2GNH 4XFY6

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0375 Șurub hexagonal pentru beton, 1/4 inch diametru ancoraj, 3-3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE2GNH Model: U70555.025.0375Crucea Ref: 4XFY6
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
€166.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare pentru beton/zidărie
Ancoră Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Stilul șefuluiHex
Lungime3.75 "
Material410 Oțel inoxidabil, placat cu zinc
Max. Grosimea de lucru2.75 "
Min. Încorporare1"
TipBeton și zidărie
Forfecare finală (Lb.)760 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)600 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0375 Șurub hexagonal pentru beton, 1/4 inch diametru ancoraj, 3-3/4 inch lungime, 100 buc.
€166.85 /ambalaj