Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STURTEVANT RICHMONT 809506 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 1/2in | AG6PDG 36WD54

STURTEVANT RICHMONT 809506 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 1/2in

În stoc
Articol: AG6PDG Model: 809506Crucea Ref: 36WD54
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
€230.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul cheii dinamometrice
Dimensiunea unității1 / 2 "
Materialul capuluiOţel
Tip capPiața cu clichet
MaterialOţel
Max. Cuplul2500 in.-lb.
Compensa0 grade
Lungime totală2.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTip capArticolMax. CuplulLungime totalăMărimeaPreț
STURTEVANT RICHMONT 809225 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 24mm | AG6PDA 36WD48 80922545/64 x 51/64 "12 Pt. Flare NutCapul cheii dinamometrice929 in.-lb.2 7 / 32 "24mm€148.96
STURTEVANT RICHMONT 809240 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 21mm | AG6PDB 36WD49 80924045/64 x 51/64 "12 Pt. Flare NutCapul cheii dinamometrice708 in.-lb.2.187 "21mm€140.32
STURTEVANT RICHMONT 809306 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 2in | AG6PDC 36WD50 80930629/32 x 1 "12 Pt. Sfârșitul cutieiCapul cheii dinamometrice1442 in.-lb.2"18mm€130.46
STURTEVANT RICHMONT 809308 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 22mm | AG6PDD 36WD51 80930829/32 x 1-19/64"12 Pt. Sfârșitul cutieiCapul cheii dinamometrice2398 in.-lb.2.156 "22mm€131.56
STURTEVANT RICHMONT 809504 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 1/4in | AG6PDE 36WD52 8095041 / 4 "Piața cu clichetCapul cheii dinamometrice250 in.-lb.1 15 / 16 "-€165.61
STURTEVANT RICHMONT 809505 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 3/8in | AG6PDF 36WD53 8095053 / 8 "Piața cu clichetCapul cheii dinamometrice1250 in.-lb.2.187 "-€200.65
STURTEVANT RICHMONT 819901 Cap de cheie dinamometrică interschimbabilă din oțel | AG6PDH 36WD55 81990145/64 x 51/64 "Adaptor pentru scule standardCapul cheii dinamometrice1600 in.-lb.15 / 16 "-€82.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 809506 Cap cheie dinamometrică interschimbabilă 1/2in
€230.96 /unitate