Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUGATSUNE SND-120/M Mâner de tragere pentru margini, oțel inoxidabil 304, lungime 4-23/32, lățime 2-23/64 | AE2EAQ 4WRW6

SUGATSUNE SND-120/M Mâner de tragere pentru margine, oțel inoxidabil 304, lungime 4-23/32", lățime 2-23/64"

În stoc
Articol: AE2EAQ Model: SND-120 / MCrucea Ref: 4WRW6
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
€60.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere a muchiei
CuloriNatural
finalizareaLustruit
Grip Dia.3 / 32 "
Înălțimea apucării3 / 4 "
Lungimea prinderii4-23/32 "
Grosimea prinderii3 / 32 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material304 oțel inoxidabil
Tip montareGauri filetate
Lungime totală4-23/32 "
Lățimea totală2 23 / 64 "
Proiectare2-23/64 "
Dimensiunea șurubului3.5 x 20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
SUGATSUNE SN-150/M Mâner de tragere pentru margine din oțel inoxidabil 304 | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / M5 29 / 32 "1.5 "1.5 "3.1 x 20€44.20
SUGATSUNE SN-50/M Mâner de tragere pentru margine din oțel inoxidabil 304 | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / M1 31 / 32 "1.5 "1.5 "3.1 x 20€20.84
SUGATSUNE SN-70/M Mâner de tragere pentru margine din oțel inoxidabil 304 | AE2EAN 4WRW4 SN-70 / M2.75 "1.5 "1.5 "3.1 x 20€24.91
SUGATSUNE SN-95/M Mâner de tragere pentru margine din oțel inoxidabil 304 | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / M3 47 / 64 "1.5 "1.5 "3.1 x 20€31.45
SUGATSUNE SND-150/M Mâner de tragere pentru margine din oțel inoxidabil 304 | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / M5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23/64 "3.5 x 20€71.79
SUGATSUNE SND-95/M Mâner de tragere pentru margine din oțel inoxidabil 304 | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / M3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23/64 "3.5 x 20€53.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUGATSUNE SND-120/M Mâner de tragere pentru margine, oțel inoxidabil 304, lungime 4-23/32", lățime 2-23/64"
€60.92 /unitate