Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUMP ALARM SA-2359-2 Float Switch, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 2 ft Cord Length, 13 A, 45 Deg Above Horizontal | CV3PBE 787XM9

SUMP ALARM Întrerupător cu plutitor SA-2359-2, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, lungime cablu de 2 ft, 13 A, 45 grade deasupra orizontalei

În stoc
Articol: CV3PBE Model: SA-2359-2Crucea Ref: 787XM9
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
€41.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUMP ALARM Întrerupător cu plutitor SA-2359-2, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, lungime cablu de 2 ft, 13 A, 45 grade deasupra orizontalei
€41.47 /unitate