Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO CR87-9 Diagramă 7 zile, 60 PK, 50F până la 120F | CU4VRH 34J395

SUPCO CR87-9 Diagramă pe 7 zile, 60 PK, 50F până la 120F

În stoc
Articol: CU4VRH Model: CR87-9Crucea Ref: 34J395

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€49.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiagramă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SUPCO CRPENB Chart Recorder Pen Sealed Unit Parts Co | CU4VRF 34J418 CRPENBÎnregistrator de diagrame€23.23
Înregistrator grafic SUPCO E20120F7, pachet de 60 | CU4VRG 34J380 E20120F7Înregistrator de diagrame€48.69
SUPCO CR87-7 Diagramă 7 zile -40° F până la 30° F, pachet de 60 | CU4VRJ 34J382 CR87-7Diagramă€48.44
SUPCO CR87-17 Diagramă 7 zile -30 grade C/10 grade C, pachet 60 | CU4VRK 34J383 CR87-17Diagramă€49.97
Înregistrare de date SUPCO SL500TC, precizie de ±0.9 grade F, -5 grade până la 160 grade F, 2 ani de viață a bateriei, citire digitală | CU4VTD 20LR05 SL500TCData logger€207.01
Alarmă de temperatură SUPCO THA2U, precizie de ±2%, -40 grade până la 140 grade F, interval de umiditate relativă 0% până la 90% | CU4VYR 48RJ78 THA2UAlarma de temperatura€576.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO CR87-9 Diagramă pe 7 zile, 60 PK, 50F până la 120F
€49.17 /unitate