Megaohmetrul Supco M500 măsoară cu precizie starea izolației pentru motoarele de condensator și suflante, transformatoare, cablarea buclei de împământare și conducte, plăci de panou, circuite de control cu relee și compresoare frigorifice ermetice. Este potrivit pentru detectarea ohmilor cu o scară de până la 1000 de megaohmi.
Caracteristici:
- Are 10 LED-uri separate și o scară de zonă pentru a indica cu precizie starea de izolare.
- Megaohmetrul Supco M500 are o construcție rezistentă la impact pentru durabilitate și un design portabil pentru portabilitatea la șantier.
- Este ideal pentru măsurarea valorilor de izolare de până la 1000 megaohmi la 500 VAC.
- Baterie 2C alimentată pentru ușurință în utilizare în locații îndepărtate și medii în aer liber.
- Vine cu o husă moale de transport cu cabluri de testare pentru siguranța și protecția dispozitivului.
Întrebări frecvente:
Î. Funcționează megohmetrul Supco la compresoarele scroll?
R. Da, megaohmetrul M500 trimite vârfuri de înaltă tensiune de amperaj scăzut prin înfășurările testând izolația. Astfel, funcționează și pe compresoarele scroll.
Î. Poate fi utilizat megaohmetrul Supco M500 pe unități trifazate?
R. Da, pentru unitățile cu 3 faze, atașați un cablu de testare la șasiul unității și al doilea cablu de testare la borna motorului. Repetați conexiunea pentru fiecare fază.
Î. Cum funcționează megohmetrul Supco?
A. Trimite semnale de înaltă tensiune în motor/compresor sau obiectul testat și măsoară valori de rezistență foarte mari.
Î. Ce indică citirea sub 2 megaohmi?
A. Citirile sub 2 megaohmi indică probleme de izolație. Citirea între 2 megaohmi și 1000 megaohmi este considerată o citire bună.
Î. Cum diferă un megaohmmetru de un ohmmetru?
A. Megohmmetrul poate măsura rezistența cu o defecțiune sau o tensiune cu potențial ridicat. Impedanța izolației este mare în aceste aplicații. Este proiectat pentru măsurarea impedanțelor mari, în timp ce un multimetru obișnuit este potrivit pentru măsurarea impedanțelor mai mici și finite.