Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hole 500 Kcmil | AB6RJW 22C332

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hole 500 Kcmil

În stoc
Articol: AB6RJW Model: YA342NCrucea Ref: 22C332

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€82.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă găuri NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului500 kcmil
Codul dimensiunii cablului500 kcmil
Codul culoriiMaro
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții20
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1-3 / 4
Lungime6.06 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilNU AL MEU
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn LCN500, T&B 54876BE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiLungimeLăţimePreț
BURNDY YA282N Butoi Cu Lug 2 orificii 4/0 Awg | AB6RJY 22C334 YA282N4/0 AWG4/0 AWGViolet155.06 "1"€37.70
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-hole 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2AWG2AWGMaro104.65 "0.83 "€27.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hole 500 Kcmil
€82.57 /unitate