Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA282N Butoi Cu Lug 2 orificii 4/0 Awg | AB6RJY 22C334

BURNDY YA282N Butoi Cu Lug 2 orificii 4/0 Awg

În stoc
Articol: AB6RJY Model: YA282NCrucea Ref: 22C334
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
€37.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă găuri NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului4/0 AWG
Codul dimensiunii cablului4/0 AWG
Codul culoriiViolet
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții15
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1-3 / 4
Lungime5.06 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilNU AL MEU
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn LCN40, T&B 54866BE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiLungimeLăţimePreț
BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hole 500 Kcmil | AB6RJW 22C332 YA342N500 kcmil500 kcmilMaro206.06 "1.52 "€82.57
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-hole 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2AWG2AWGMaro104.65 "0.83 "€27.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA282N Butoi Cu Lug 2 orificii 4/0 Awg
€37.70 /unitate