Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO SHP400300 Presă comutator Interval 400-300 Psig | AB9UKT 2FBR3

SUPCO SHP400300 Presă comutator Interval 400-300 Psig

În stoc
Articol: AB9UKT Model: SHP400300Crucea Ref: 2FBR3
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
€19.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de înaltă presiune
Închidere (PSI)300
Presiune diferențială+/- 15 PSI
MontareDirect
Deschis (PSI)400
Conexiune sub presiune1/4 "SAE feminin
Gamă0 la 650 psi
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune ridicată
Tipul comutatoruluiSPST
TipSPST

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
SUPCO SHP350250 Presă comutator Interval 350-250 Psig | AB9UKP 2FBP9 SHP350250€19.78
SUPCO SHP375265 Presă comutator Interval 375-265 Psig | AB9UKQ 2FBR1 SHP375265€17.63
SUPCO SHP400200 Presă comutator Interval 400-200 Psig | AB9UKR 2FBR2 SHP400200€19.70
SUPCO SHP425300 Presă comutator Interval 425-300 Psig | AB9UKU 2FBR4 SHP425300€24.09
SUPCO SHP450250 Presă comutator Interval 450-250 Psig | AB9UKV 2FBR5 SHP450250€23.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO SHP400300 Presă comutator Interval 400-300 Psig
€19.60 /unitate