Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Înregistrare de date SUPCO SL300TH Temperatura și umiditatea | AD8RFF 4LWX3

SUPCO Înregistrare de date SL300TH Temperatura și umiditatea

În stoc
Element: AD8RFF Model: SL300THCrucea Ref: 4LWX3
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
€225.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatură Data Logger
Acuratete+/-1 grade F Temp, +/-2% RH
De viață a bateriei6 ani
compatibil cuWindows 2000, XP, Vista
Adâncime0.5 "
Înălţime3"
interfaţăUSB
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 99%
Stocare punct de probă21 KB
Temp. Gamă-40 de grade până la 158 de grade
Intervalele de timp1 secundă la 18 ore
TipTemperatură și umiditate
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9025801000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeÎnălţimeArticolTemp. GamăTipLăţimePreț
SUPCO SL300T Mini Data Logger Temperatura -40 la 160f | AB3JAN 1TMR4 SL300T+/-1 grade F1.5 "0.5 "Mini Data Logger-40 de grade până la 160 de gradeTemperatura3"€142.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO Înregistrare de date SL300TH Temperatura și umiditatea
€225.79 /unitate