Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO SL300T Mini Data Logger Temperatura -40 la 160f | AB3JAN 1TMR4

SUPCO SL300T Mini Data Logger Temperatura -40 la 160f

În stoc
Element: AB3JAN Model: SL300TRef încrucișat: 1TMR4
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
€142.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini Data Logger
Acuratete+/-1 grade F
AlarmaDA
De viață a bateriei6 ani
Adâncime1.5 "
Înălţime0.5 "
interfaţăUSB
Stocare punct de probă43,344 biți doar pentru temp
Temp. Gamă-40 de grade până la 160 de grade
Intervalele de timp1 secundă la 18 ore
TipTemperatura
Intervalul de tensiune3 V
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeÎnălţimeArticolTemp. GamăTipLăţimePreț
Înregistrare de date SUPCO SL300TH Temperatura și umiditatea | AD8RFF 4LWX3 SL300TH+/-1 grade F Temp, +/-2% RH0.5 "3"Miniatură Data Logger-40 de grade până la 158 de gradeTemperatură și umiditate1.5 "€225.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO SL300T Mini Data Logger Temperatura -40 la 160f
€142.68 /unitate