Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO SL5709 Diferenţial de înlocuire pentru termostat 20 | AB9ULR 2FBY5

SUPCO SL5709 Diferenţial de înlocuire a termostatului 20

În stoc
Element: AB9ULR Model: SL5709Crucea Ref: 2FBY5
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
€78.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat
Diametru1"
Diferenţial20
Tip de elementBimetal
Locație de montareCompartiment evaporator montat la suprafață
Metoda de montareDouă găuri de montare cu șurub
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Temp. Gamă55 până la 35 F.
TipVentilator cu trei fire și terminator de dezghețare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9032100060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Contact nominal Volți AC (120)
    • Cabluri (3 fire cu terminale cu spade)
    • Terminale de conectare rapidă (Da)
    • Evaluare comutator amplificator (25)
    • Comutatorul se închide @ (F) (35)
    • Comutatorul se deschide @ (F) (55)

Variante de produs

ProdusModelDiferenţialComutați acțiuneaTipul comutatoruluiTemp. GamăTipPreț
SUPCO ML80 Termostat pentru dezghețare frigorifică Spst | AC8MZG 3CHK2 ML8030 +/-4 grade FDeschideți pe RiseSPST80 până la 30 F.Termostat de terminare a dezghețarii€12.92
SUPCO SL2690 Termostat Greutate 0.085 Lbs | AH4GML 34J430 SL2690-----€19.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO SL5709 Diferenţial de înlocuire a termostatului 20
€78.53 /unitate