Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO ML80 Termostat pentru dezghețare frigorifică Spst | AC8MZG 3CHK2

SUPCO ML80 Termostat Refrigerare Dezghețare Spst

În stoc
Element: AC8MZG Model: ML80Crucea Ref: 3CHK2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€12.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat
Diametru1"
Diferenţial30 +/-4 grade F
Tip de elementBimetal
Locație de montareCompartiment evaporator montat la suprafață
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă80 până la 30 F.
TipTermostat de terminare a dezghețarii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9032100060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Contact nominal Volți AC (120)
    • Conductoare (12 "(305Mm) # 18 Awg, 16/30, sârmă de cupru torsadată cu 1/32" (0.8Mm) grosime 105C Pvc izolat fără miros dezlipit 1/2 ")
    • Terminale de conectare rapidă (Nu)
    • Evaluare comutator amplificator (10)
    • Comutatorul se închide @ (F) (80)
    • Comutatorul se deschide @ (F) (50)

Variante de produs

ProdusModelDiferenţialComutați acțiuneaTipul comutatoruluiTemp. GamăTipPreț
SUPCO SL5709 Diferenţial de înlocuire pentru termostat 20 | AB9ULR 2FBY5 SL570920Deschide / Închide la creștereSPDT55 până la 35 F.Ventilator cu trei fire și terminator de dezghețare€77.82
SUPCO SL2690 Termostat Greutate 0.085 Lbs | AH4GML 34J430 SL2690-----€19.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO ML80 Termostat Refrigerare Dezghețare Spst
€12.80 /unitate