Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO SSN2000 Aprindetor cu suprafață fierbinte Nitrură de siliciu 120 V | AA9JPV 1DKR2

SUPCO SSN2000 Aprindere cu suprafață fierbinte Nitrură de siliciu 120 V

În stoc
Post: AA9JPV Model: SSN2000Crucea Ref: 1DKR2
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
€57.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIgnitor de suprafață fierbinte
Tip de gazLP / NG
Lungime3.25 "
Informații specialeConducte de sârmă
TipNitrură de siliciu universală
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9613802090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeTipVoltajPreț
SUPCO SSN24 Aprindetor de suprafață fierbinte Nitrură de siliciu 24v | AD8REZ 4LWU6 SSN24Ansamblu de aprindere la suprafață fierbinte și tijă de flacără1.75 "Nitrură de siliciu24€58.58
SUPCO IG402K Aprindere cu suprafață fierbinte Carbură de siliciu | AD8RFC 4LWU9 IG402KIgnitor de suprafață fierbinte3.25 "Carbură de siliciu120€37.82
SUPCO IG403K Aprindere cu suprafață fierbinte Carbură de siliciu | AD8RFD 4LWX1 IG403KIgnitor de suprafață fierbinte3.25 "Carbură de siliciu120€36.32
SUPCO IG4000 Aprindere cu suprafață fierbinte Carbură de siliciu | AD8RFE 4LWX2 IG4000Ignitor de suprafață fierbinte3 5 / 16 "Carbură de siliciu120€43.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO SSN2000 Aprindere cu suprafață fierbinte Nitrură de siliciu 120 V
€57.52 /unitate