Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPCO SSN24 Aprindetor de suprafață fierbinte Nitrură de siliciu 24v | AD8REZ 4LWU6

SUPCO SSN24 Aprindere cu suprafață fierbinte Nitrură de siliciu 24 V

În stoc
Element: AD8REZ Model: SSN24Crucea Ref: 4LWU6
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
€58.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de aprindere la suprafață fierbinte și tijă de flacără
Tip de gazLP / NG
Lungime1.75 "
TipNitrură de siliciu
Voltaj24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9613802090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeTipVoltajPreț
SUPCO SSN2000 Aprindetor cu suprafață fierbinte Nitrură de siliciu 120 V | AA9JPV 1DKR2 SSN2000Ignitor de suprafață fierbinte3.25 "Nitrură de siliciu universală120€57.52
SUPCO IG402K Aprindere cu suprafață fierbinte Carbură de siliciu | AD8RFC 4LWU9 IG402KIgnitor de suprafață fierbinte3.25 "Carbură de siliciu120€37.82
SUPCO IG403K Aprindere cu suprafață fierbinte Carbură de siliciu | AD8RFD 4LWX1 IG403KIgnitor de suprafață fierbinte3.25 "Carbură de siliciu120€36.32
SUPCO IG4000 Aprindere cu suprafață fierbinte Carbură de siliciu | AD8RFE 4LWX2 IG4000Ignitor de suprafață fierbinte3 5 / 16 "Carbură de siliciu120€43.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPCO SSN24 Aprindere cu suprafață fierbinte Nitrură de siliciu 24 V
€58.58 /unitate