SUPER-STRUT Piuliță canal A180-1/2-1-SS, dimensiune 1/2 x 1 inch, oțel inoxidabil

Element: CF4ZEX Model: A180-1/2-1-SS
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de canal
CuloriSilver
Înălţime3 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiune de filet1 / 2-13
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
SUPER-STRUT A180-1/2-1-1/4-SS Piuliță canal, dimensiune 1/2 x 1-1/4 inch, oțel inoxidabil | CF4ZEY A180-1/2-1-1/4-SSOţel inoxidabil-
RFQ
SUPER-STRUT A1801/211/4 Piuliță canal, dimensiune 1/2 x 1-1/4 inch | CF4ZEZ A1801 / 211/4Oţel-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT Piuliță canal A180-1/2-1-SS, dimensiune 1/2 x 1 inch, oțel inoxidabil