SUPER-STRUT A716-3/4 clemă fasciculă, dimensiune 3/4 inch

Element: CF4ZHZ Model: A716-3 / 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaAur galvanizat
Ecartament14
MaterialOţel
Max. Clamp Dia.3 / 4 "
Lăţime1.2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialMax. Clamp Dia.LăţimePreț
Clemă de grindă SUPER-STRUT A716-7/8EG, dimensiune de 7/8 inch, electrogalvanizată | CF4ZHP A716-7 / 8EGElectro-galvanizatOţel7 / 8 "1.31 "-
RFQ
Clemă de grindă SUPER-STRUT A716-7/8SS, dimensiune 7/8 inch, oțel inoxidabil | CF4ZHQ A716-7 / 8SS-Oţel inoxidabil7 / 8 "1.31 "-
RFQ
Clemă de grindă SUPER-STRUT A716-5/8EG, dimensiune de 5/8 inch, electrogalvanizată | CF4ZHT A716-5 / 8EGElectro-galvanizatOţel5 / 8 "1.06 "-
RFQ
Clemă de grindă SUPER-STRUT A716-5/8SS, dimensiune 5/8 inch, oțel inoxidabil | CF4ZHU A716-5 / 8SS-Oţel inoxidabil5 / 8 "1.06 "-
RFQ
Clemă de grindă SUPER-STRUT A716-3/8EG, dimensiunea de 3/8 inch, electrogalvanizată | CF4ZHW A716-3 / 8EGElectro-galvanizatOţel3 / 8 "0.82 "-
RFQ
Clemă de grindă SUPER-STRUT A716-3/8SS, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CF4ZHX A716-3 / 8SS-Oţel inoxidabil3 / 8 "0.82 "-
RFQ
Clemă de grindă SUPER-STRUT A716-3/4EG, dimensiune 3/4 inch, electrozincată | CF4ZHY A716-3 / 4EGElectro-galvanizatOţel3 / 4 "1.2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT A716-3/4 clemă fasciculă, dimensiune 3/4 inch