Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT AB 242 Spălator de șa 3/8 sau 1/2 inch Aur - Pachet De 50 | AB9ZWD 2HAF9

SUPER-STRUT AB 242 Mașină de spălat șa 3/8 sau 1/2 inch Aur - Pachet de 50

În stoc
Articol: AB9ZWD Model: AB 242Crucea Ref: 2HAF9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€201.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător de șa de canal
CuloriAur
Adâncime3 / 8 "
finalizareaAur galvanizat
Lungime1 15 / 16ft.
MaterialOțel format la rece
Grosimea oțelului1/4 în.
Grosime1 / 4 "
Dimensiune de filet3/8 sau 1/2 "
TipPentru utilizare cu tijă filetată
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaArticolGrosimeTipLăţimePreț
SUPER-STRUT A213EG Strap Channel Tamplar | AE7GLX 5YE17 A213EGSilverElectrogalvanizatCurea de asamblare a canalului12Ga.2 găuri, conexiune internă1.38 "€34.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT AB 242 Mașină de spălat șa 3/8 sau 1/2 inch Aur - Pachet de 50
€201.54 /unitate