Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri Mărimea 5 Pr | AG2ACA 30ZC47

ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri Mărimea 5 Pr

În stoc
Articol: AG2ACA Model: 11-644Crucea Ref: 30ZC47

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI19,175
ANSI Cut Grams624
Punctura ANSI Newton102
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Materialul din spateHPDE
Acoperirea acopeririipalmier
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăKnit
TăiatTricot fără sudură
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetepoliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieipoliuretan
Lungime8"
Material pentru căptușealăPolietilenă de înaltă performanță
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea5
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbComplet
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6116105520

Detalii produs:

    • Submarcă: HYFLEX CR +

Variante de produs

ProdusModelCicluri de abraziune ANSIANSI Cut GramsNivel de puncție ANSI / ISEAMărimeaPreț
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 6 PR | AB7YDR 24L252 11-64410,00050026€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 7 PR | AB7YDT 24L253 11-64410,00050027€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 8 PR | AB7YDU 24L254 11-64410,00050028€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 9 PR | AB7YDV 24L255 11-64410,00050029€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 10 PR | AB7YDW 24L256 11-64410,000500210€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 11 PR | AB7YDX 24L257 11-64410,000500211€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 12 PR | AB7YDY 24L258 11-64410,000500212€21.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri Mărimea 5 Pr
€21.48 /unitate