Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 7 PR | AB7YDT 24L253

ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 7 PR

În stoc
Element: AB7YDT Model: 11-644Crucea Ref: 24L253
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
€21.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI10,000
ANSI Cut Grams500
Punctura ANSI Newton60
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Ecartament13
Rezistent la perforareDa
Mărimea7
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6116104820
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCicluri de abraziune ANSIANSI Cut GramsNivel de puncție ANSI / ISEAMărimeaPreț
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 6 PR | AB7YDR 24L252 11-64410,00050026€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 8 PR | AB7YDU 24L254 11-64410,00050028€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 9 PR | AB7YDV 24L255 11-64410,00050029€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 10 PR | AB7YDW 24L256 11-64410,000500210€20.78
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 11 PR | AB7YDX 24L257 11-64410,000500211€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 12 PR | AB7YDY 24L258 11-64410,000500212€21.48
ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri Mărimea 5 Pr | AG2ACA 30ZC47 11-64419,17562445€21.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-644 Mănuși rezistente la tăiere Gri deschis Mărimea 7 PR
€21.48 /unitate