Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT B209 Racord în formă de Z Seria B Aur | AB9ZYU 2HAU9

SUPER-STRUT B209 Fiting în formă de Z Seria B Aur

În stoc
Element: AB9ZYU Model: B209Crucea Ref: 2HAU9
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
€13.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFitingul de formă al canalului Z
CuloriAur
Adâncime2-1/8 "
finalizareaAur galvanizat
MaterialOțel carbon laminat la cald
Grosimea oțelului1/4 în.
Grosime1 / 4 "
TipPentru utilizare cu canalul din seria B
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeMaterialNumărul de găuriTipLăţimePreț
SUPER-STRUT A209 Fiting în formă de Z Seria A Aur | AB9ZYT 2HAU8 A209Aur galvanizat-Oțel carbon laminat la cald-Pentru utilizare cu canalul A Series1.62 "€13.53
SUPER-STRUT EZ209 Fiting în formă de canal Z | CF4XRA EZ209Aur galvanizat2-7/16 "Oţel2-1-5/8 "-
RFQ
SUPER-STRUT CZ209 Fiting în formă de canal Z | CF4XYU CZ209Aur galvanizat3-1/4 "Oţel3---
RFQ
SUPER-STRUT C209 Fiting în formă de canal Z | CF4XYV C209--Oţel----
RFQ
SUPER-STRUT CZ209EG Fiting în formă de canal Z, electrogalvanizat | CF4YAN CZ209EGElectro-galvanizat3-1/4 "Oţel3-1-5/8 "-
RFQ
SUPER-STRUT B209HDG Fiting în formă de canal Z, galvanizat la cald | CF4YDW B209HDGZincat la cald-Oţel----
RFQ
SUPER-STRUT A209HDG Fiting în formă de canal Z, galvanizat la cald | CF4ZKG A209HDGZincat la cald-Oţel2-1-5/8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT B209 Fiting în formă de Z Seria B Aur
€13.01 /unitate