SUPER-STRUT C-775L-1/2-EG Piuliță de blocare, dimensiune de 1/2 inch, electrogalvanizată

Element: CF4YJG Model: C-775L-1/2-EG
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
finalizareaElectro-galvanizat
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului3 / 8 "
Max. Sarcină500 lbs.
Dimensiunea tijei1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
SUPER-STRUT C775L-3/4EG Piuliță de blocare, dimensiune 3/4 inch, electrozincată | CF4YDG C775L-3 / 4EG3 / 4 "630 lbs.3 / 4 "-
RFQ
SUPER-STRUT C-775L-5/8-EG Piuliță de blocare, dimensiune de 5/8 inch, electrogalvanizată | CF4YJF C-775L-5/8-EG1 / 2 "550 lbs.5 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT C-775L-1/2-EG Piuliță de blocare, dimensiune de 1/2 inch, electrogalvanizată