Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT C109 3/4 Angler Colier pentru țevi 3/4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYK 2HAU1

SUPER-STRUT C109 3/4 clemă pentru țevi Angler 3/4 inch auriu - pachet de 10

În stoc
Element: AB9ZYK Model: C109 3/4Crucea Ref: 2HAU1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€38.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColieră pentru țevi Channel Angler
CuloriAur
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiunea EMT3/4 în.
finalizareaAur galvanizat
Lungime2.25 "
MaterialOțel carbon laminat la cald
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)3/4
Grosime14Ga.
TipDesign universal, încărcare 500 lbs.
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeGrosimeTipPreț
SUPER-STRUT C109 1/2 Angler Colier pentru țevi 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYJ 2HAR9 C109 1 / 21 / 2 "-14Ga.Design universal, încărcare 400 lbs.€51.22
SUPER-STRUT C109 1 Colier pentru țeavă Angler 1 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14Ga.Design universal, încărcare 500 lbs.€42.58
SUPER-STRUT C109 1 1/4 Angler Colier pentru țevi 1 1/4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYM 2HAU3 C109 1 1/41.25 "2.75 "14Ga.Design universal, încărcare 500 lbs.€59.17
SUPER-STRUT C109 1 1/2 Angler Colier pentru țevi 1 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYN 2HAU4 C109 1 1/21.5 "3.25 "12Ga.Design universal, încărcare 800 lbs.€64.29
SUPER-STRUT C109 2 Colieră pentru țevi Angler 2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYP 2HAU5 C109 22"3.75 "12Ga.Design universal, încărcare 800 lbs.€84.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT C109 3/4 clemă pentru țevi Angler 3/4 inch auriu - pachet de 10
€38.93 /unitate