Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT C109 1 1/4 Angler Colier pentru țevi 1 1/4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYM 2HAU3

SUPER-STRUT C109 1 1/4 Angler Colier pentru țevi 1 1/4 inch Aur - Pachet De 10

În stoc
Element: AB9ZYM Model: C109 1 1/4Crucea Ref: 2HAU3
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
€59.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColieră pentru țevi Channel Angler
CuloriAur
Dimensiunea conductei1.25 "
Dimensiunea EMT1-1 / 4 In.
finalizareaAur galvanizat
Lungime2.75 "
MaterialOțel carbon laminat la cald
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1-1 / 4
Grosime14Ga.
TipDesign universal, încărcare 500 lbs.
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeGrosimeTipPreț
SUPER-STRUT C109 1/2 Angler Colier pentru țevi 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYJ 2HAR9 C109 1 / 21 / 2 "-14Ga.Design universal, încărcare 400 lbs.€51.22
SUPER-STRUT C109 3/4 Angler Colier pentru țevi 3/4 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYK 2HAU1 C109 3 / 43 / 4 "2.25 "14Ga.Design universal, încărcare 500 lbs.€38.93
SUPER-STRUT C109 1 Colier pentru țeavă Angler 1 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14Ga.Design universal, încărcare 500 lbs.€42.58
SUPER-STRUT C109 1 1/2 Angler Colier pentru țevi 1 1/2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYN 2HAU4 C109 1 1/21.5 "3.25 "12Ga.Design universal, încărcare 800 lbs.€64.29
SUPER-STRUT C109 2 Colieră pentru țevi Angler 2 inch Aur - Pachet De 10 | AB9ZYP 2HAU5 C109 22"3.75 "12Ga.Design universal, încărcare 800 lbs.€84.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT C109 1 1/4 Angler Colier pentru țevi 1 1/4 inch Aur - Pachet De 10
€59.17 /unitate