SUPER-STRUT Umeraș cu buclă pivotantă E120-3/8, dimensiune de 3/8 inch

Element: CF6ANK Model: E120-3 / 8
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pivotant
CuloriAur
Înălțimea cârligului1-3/4 "
Dimensiunea cârligului1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Sarcină453.6 kg
Dimensiunea deschiderii1 / 2 "
Capacitate de încărcare statică1,000 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea deschideriiCapacitate de încărcare staticăPreț
Umeraș cu buclă pivotantă SUPER-STRUT E120-1/2, dimensiune 1/2 inch | CF6ANL E120-1 / 2816.5 kg3 / 4 "1,800 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT Umeraș cu buclă pivotantă E120-3/8, dimensiune de 3/8 inch