SUPER-STRUT Umeraș cu buclă pivotantă E120-1/2, dimensiune de 1/2 inch

Element: CF6ANL Model: E120-1 / 2
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pivotant
CuloriAur
Înălțimea cârligului2"
Dimensiunea cârligului3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Sarcină816.5 kg
Dimensiunea deschiderii3 / 4 "
Capacitate de încărcare statică1,800 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea deschideriiCapacitate de încărcare staticăPreț
Umeraș cu buclă pivotantă SUPER-STRUT E120-3/8, dimensiune 3/8 inch | CF6ANK E120-3 / 8453.6 kg1 / 2 "1,000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT Umeraș cu buclă pivotantă E120-1/2, dimensiune de 1/2 inch