SUPER-STRUT M778-3/4EG Clemă pentru fascicul superior, dimensiunea de 3/4 inch, electrogalvanizată

Articol: CF6BBE Model: M778-3 / 4EG
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaElectro-galvanizat
MaterialFier de călcat
Max. Sarcină900 lbs.
Dimensiunea tijei3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMax. Deschiderea maxilaruluiMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
Clemă superioară SUPER-STRUT M778-3/8, dimensiune 3/8 inch | CF6BBD M778-3 / 8Aur galvanizat3 / 4 "350 lbs.3 / 8 "-
RFQ
Clemă superioară SUPER-STRUT M778-1/2, dimensiune 1/2 inch | CF6BBF M778-1 / 2-1-1/4 "500 lbs.1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT M778-3/4EG Clemă pentru fascicul superior, dimensiunea de 3/4 inch, electrogalvanizată