SUPER-STRUT M778-1/2 Bridă de sus, dimensiune 1/2 inch

Element: CF6BBF Model: M778-1 / 2
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
MaterialFier de călcat
Max. Deschiderea maxilarului1-1/4 "
Max. Sarcină500 lbs.
Dimensiunea tijei1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMax. Deschiderea maxilaruluiMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
Clemă superioară SUPER-STRUT M778-3/8, dimensiune 3/8 inch | CF6BBD M778-3 / 8Aur galvanizat3 / 4 "350 lbs.3 / 8 "-
RFQ
Clemă superioară SUPER-STRUT M778-3/4EG, dimensiunea de 3/4 inch, electrogalvanizată | CF6BBE M778-3 / 4EGElectro-galvanizat-900 lbs.3 / 4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT M778-1/2 Bridă de sus, dimensiune 1/2 inch