Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623399049 Disc cu clapete 4 inch x 36 granulație 5/8 | AB7RMY 23Z446

NORTON ABRASIVES 66623399049 Disc cu clapă 4 inch x 36 Grit 5/8

În stoc
Element: AB7RMY Model: 66623399049Crucea Ref: 23Z446
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
€13.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.4"
Tipul disculuiTip 29
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max15,300
Dimensiunea de montare5 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelTipul general de discMaterial abrazivMaterial de susținereDiametru disc.Tipul disculuiPietrișRPM maxDimensiunea de montarePreț
NORTON ABRASIVES 66623399136 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 36 granulație 5/8-11 | AB7RNH 23Z455 66623399136Tip 27Zirconiu AluminăPlastic4.5 "Tip 273613,3005 / 8-11€22.07
NORTON ABRASIVES 66623399126 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 36 granulație 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Tip 27Amestec de oxid de aluminiuPlastic4.5 "Tip 273613,3007 / 8 "€12.33
NORTON ABRASIVES 66623399140 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 36 granulație 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Tip 27Zirconiu AluminăPlastic4.5 "Tip 273613,3007 / 8 "€14.99
NORTON ABRASIVES 66623399127 Disc cu clapete 5 inch x 36 granulație 5/8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Tip 27Amestec de oxid de aluminiuPlastic5"Tip 273612,0005 / 8-11€15.15
NORTON ABRASIVES 66623399144 Disc clapete 5 inch x 36 granulație 5/8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Tip 27Zirconiu AluminăPlastic5"Tip 273612,0005 / 8-11€22.55
NORTON ABRASIVES 66623399133 Disc clapete 5 inch x 36 granulație 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133Tip 27Amestec de oxid de aluminiuPlastic5"Tip 273612,0007 / 8 "€12.51
NORTON ABRASIVES 66623399148 Disc clapete 5 inch x 36 granulație 7/8 | AB7RQD 23Z497 66623399148Tip 27Zirconiu AluminăPlastic5"Tip 273612,0007 / 8 "€18.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399049 Disc cu clapă 4 inch x 36 Grit 5/8
€13.38 /unitate