CENTURY Motor de aer condiționat de cameră


Filtru
Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 5" , Carcasa: În aer liber , Cadru: 42Y , HP: 1/5 , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Lungime mai puțin arbore: 4 15 / 16 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Înlocuiri OEM , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: În aer liber , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Protectie termala: Auto , Voltaj: 208-230
StilModelGama RPMCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiMontareRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
OYK6518
1001-11002MDV41.3-1.45.75 "Trupa1075110 11 / 16 "€314.18
B
DCA4522
1501-1600Inclus1.7-1.96"Inel1550310 15 / 16 "€325.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?