CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 CP 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 CP 1550 Rpm 208-230v 42y Oao

În stoc
Element: AD8TTR Model: DCA4522Crucea Ref: 4ME15

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€325.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de aer condiționat de cameră
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Condensator necesarInclus
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă1.7-1.9
HP1/5
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiÎnlocuiri OEM
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiInel
Rotirea arborelui motorCCWLE
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel
RPM pe placa de identificare1550
Număr de viteze3
Lungime totală10 15 / 16 "
Fază1
RotațieCCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului6"
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4675
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama RPMCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiMontareRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăPreț
CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 CP 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96 OYK65181001-11002MDV41.3-1.45.75 "Trupa1075110 11 / 16 "€314.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 CP 1550 Rpm 208-230v 42y Oao
€325.60 /unitate