CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 CP 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 CP 1075 Rpm 208-230v 42y Oao

În stoc
Articol: AD8TRU Model: OYK6518Crucea Ref: 4MB96

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€314.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de aer condiționat de cameră
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Condensator necesar2MDV4
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă1.3-1.4
HP1/5
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiÎnlocuiri OEM
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Rotirea arborelui motorCWLE
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareTrupa
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală10 11 / 16 "
Fază1
RotațieCWLE
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5.75 "
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2425
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama RPMCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiMontareRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăPreț
CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 CP 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15 DCA45221501-1600Inclus1.7-1.96"Inel1550310 15 / 16 "€325.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 CP 1075 Rpm 208-230v 42y Oao
€314.18 /unitate