SUPER-STRUT M778-3/8 Bridă de sus, dimensiune 3/8 inch

Element: CF6BBD Model: M778-3 / 8
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaAur galvanizat
Lungime2"
MaterialFier de călcat
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
Max. Sarcină350 lbs.
Dimensiunea tijei3 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMax. Deschiderea maxilaruluiMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
Clemă superioară SUPER-STRUT M778-3/4EG, dimensiunea de 3/4 inch, electrogalvanizată | CF6BBE M778-3 / 4EGElectro-galvanizat-900 lbs.3 / 4 "-
RFQ
Clemă superioară SUPER-STRUT M778-1/2, dimensiune 1/2 inch | CF6BBF M778-1 / 2-1-1/4 "500 lbs.1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT M778-3/8 Bridă de sus, dimensiune 3/8 inch