SUPER-STRUT NM-SAPC050 Colier de țeavă, dimensiune .50 inch

Element: CF6BET Model: NM-SAPC050
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
MaterialDin fibra de sticla
Max. Clamp Dia.0.75 - 1.05 "
Max. Sarcină75 lbs.
Mărimea1/2 - 3/4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. Clamp Dia.Max. SarcinăMărimeaPreț
SUPER-STRUT P716-1-SS316 Colier de țeavă, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil | CF4XQQ P716-1-SS316--Oţel inoxidabil--1"-
RFQ
SUPER-STRUT ZA716-1-10 Colier de țeavă, dimensiune 1 inch | CF4XXN ZA716-1-10Aur galvanizat2.606 "Oţel1"---
RFQ
SUPER-STRUT ZA716-3/4-10 Colier de țeavă, dimensiune 3/4 inch | CF4XXP ZA716-3 / 4-10Aur galvanizat2.351 "Oţel3 / 4 "---
RFQ
SUPER-STRUT ZA716-1/2-10 Colier de țeavă, dimensiune 1/2 inch | CF4XXQ ZA716-1 / 2-10Aur galvanizat2.089 "Oţel1 / 2 "---
RFQ
SUPER-STRUT 701-665PG Colier de țeavă, pregalvanizat | CF4YDY 701-665PG--Oţel--6.65 "-
RFQ
SUPER-STRUT P716-1-1/2-SS316 Colier de țeavă, dimensiune 1-1/2 inch, oțel inoxidabil | CF4YFT P716-1-1/2-SS316--Oţel inoxidabil----
RFQ
SUPER-STRUT NM-SRPC212 Colier de țeavă, dimensiune 2-1/2 inch | CF4YJT NM-SRPC212----300 lbs.2 1/2 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT NM-SAPC050 Colier de țeavă, dimensiune .50 inch