SUREBONDER 711R10 Hot Top Lice Stick Tan PK450 | AH6FWC 35ZD90

SUREBONDER 711R10 Lipici termofuzibil Stick Tan PK450

În stoc
Articol: AH6FWC Model: 711R10Crucea Ref: 35ZD90

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€265.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de adeziv Hot Top
Timp de aplicare10 sec.
CuloriBronza
Diametru7 / 16 "
Cura completa24 ore
Lungime10 "
Forța de forfecareNespecificat
substraturileMateriale poroase, cum ar fi carton ondulat, carton de hârtie, lemn, excelent pentru etanșarea cartonului
Temp. Gamă-20 grade până la 140 grade F
Forța de tracțiuneNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.61
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)26.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistența la exfoliere: Nu este specificat
    • Caracteristici: Excelent Hot Tack, Setare rapida

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriDiametruLungimeTemp. GamăPreț
SUREBONDER DT-6 Stick de adeziv termofuzibil transparent 7/16 x 4 inch PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sec.clar7 / 16 "4"-20 grade până la 140 grade F€2.65
SUREBONDER 711R15-5P Lipici topit la cald Maro 7/16 x 15 inch PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€58.35
SUREBONDER 711R15-25P Lipici topit la cald, bronz 7/16 x 15 inch PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€269.31
SUREBONDER 725R10-1P Lipici topit la cald transparent 7/16 x 10 inch PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€11.82
SUREBONDER 725R10-5P Lipici topit la cald, transparent, 7/16 x 10 inch PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€54.87
SUREBONDER 725R10-25P Lipici termofuzibil 7/16 x 10 inch PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€243.14
SUREBONDER Q601-5P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Chihlimbar5 / 8 "10 "-20 grade până la 150 grade F€83.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER 711R10 Lipici termofuzibil Stick Tan PK450
€265.18 /unitate