Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUREBONDER 925R10-1-HP Lipici topibili la cald transparent 7/16 inch PK18 | AH6FVZ 35ZD87

SUREBONDER 925R10-1-HP Lipici topit la cald transparent 7/16 inch PK18

În stoc
Articol: AH6FVZ Model: 925R10-1-HPCrucea Ref: 35ZD87
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
€35.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de adeziv Hot Top
Timp de aplicare1 min.
Culoriclar
Diametru7 / 16 "
Cura completa24 ore
Lungime10 "
Forța de forfecareNespecificat
substraturileMetal, plastic, beton, cauciuc, ceramică, folie, lemn, nailon, sticlă
Temp. Gamă-20 grade până la 120 grade F
Forța de tracțiuneNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistența la exfoliere: Nu este specificat
    • Caracteristici: Rezistenta mare, de uz general, flexibil, rezistenta la frig

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriDiametruLungimeTemp. GamăPreț
SUREBONDER DT-6 Stick de adeziv termofuzibil transparent 7/16 x 4 inch PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sec.clar7 / 16 "4"-20 grade până la 140 grade F€2.65
SUREBONDER 711R15-5P Lipici topit la cald Maro 7/16 x 15 inch PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€58.35
SUREBONDER 711R15-25P Lipici topit la cald, bronz 7/16 x 15 inch PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€269.31
SUREBONDER 725R10-1P Lipici topit la cald transparent 7/16 x 10 inch PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€11.82
SUREBONDER 725R10-5P Lipici topit la cald, transparent, 7/16 x 10 inch PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€54.87
SUREBONDER 725R10-25P Lipici termofuzibil 7/16 x 10 inch PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€243.14
SUREBONDER Q601-5P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Chihlimbar5 / 8 "10 "-20 grade până la 150 grade F€83.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER 925R10-1-HP Lipici topit la cald transparent 7/16 inch PK18
€35.13 /unitate