Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUREBONDER Q725-5P Lipici topit la cald transparent 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GKA 20YV55

SUREBONDER Q725-5P Lipici topit la cald transparent 5/8 x 10 inchi PK53

În stoc
Element: AF7GKA Model: Q725-5PCrucea Ref: 20YV55

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€82.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de adeziv Hot Top
Timp de aplicare60 sec.
Culoriclar
Diametru5 / 8 "
Cura completa24 ore
Lungime10 "
Forța de forfecareNespecificat
substraturileTemperatură ridicată: cele mai multe materiale plastice, metale, lemn, covoare, tapițerie și multe altele, temperatură scăzută: spumă, hârtie și alte materiale delicate
Temp. Gamă-20 grade până la 140 grade F
Forța de tracțiuneNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3355
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS3506910000

Detalii produs:

    • Rezistența la exfoliere (nespecificată)
    • Caracteristici: uz general, temperatură ridicată sau reglabilă

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriDiametruLungimeTemp. GamăPreț
SUREBONDER DT-6 Stick de adeziv termofuzibil transparent 7/16 x 4 inch PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sec.clar7 / 16 "4"-20 grade până la 140 grade F€2.54
SUREBONDER 711R15-5P Lipici topit la cald Maro 7/16 x 15 inch PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€56.01
SUREBONDER 711R15-25P Lipici topit la cald, bronz 7/16 x 15 inch PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Chihlimbar7 / 16 "15 "-20 grade până la 130 grade F€258.55
SUREBONDER 725R10-1P Lipici topit la cald transparent 7/16 x 10 inch PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€11.34
SUREBONDER 725R10-5P Lipici topit la cald, transparent, 7/16 x 10 inch PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€52.68
SUREBONDER 725R10-25P Lipici termofuzibil 7/16 x 10 inch PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.clar7 / 16 "10 "-20 grade până la 140 grade F€233.42
SUREBONDER Q601-5P Lipici topit la cald Maro 5/8 x 10 inch PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Chihlimbar5 / 8 "10 "-20 grade până la 150 grade F€80.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUREBONDER Q725-5P Lipici topit la cald transparent 5/8 x 10 inchi PK53
€82.39 /unitate