Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SURION GPAD1001LLA IEC Alarmă/Contact Aux 1NO/1NC Montare stânga | AE8CND 6CKU0

SURION GPAD1001LLA IEC Alarmă/Contact Aux 1NO/1NC Montare stânga

În stoc
Element: AE8CND Model: GPAD1001LLACrucea Ref: 6CKU0
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
€73.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă / Contact auxiliar
Max. Blocuri de contact (nr.)2
MontareStânga
Număr de contacte2
Număr de NC aux. Contacte1 NC Aux.
Număr de NO Aux. Contacte1 NO alarmă
TipIEC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMontarePreț
SURION GPAC01FBA Contact auxiliar IEC 1 NC Montare frontală | AE8CMT 6CKR9 GPAC01FBAContact auxiliarFront stânga sau dreapta€11.42
SURION GPAC02LRA Contact auxiliar IEC 2NC Montare dreapta | AE8CMU 6CKT1 GPAC02LRAContact auxiliarDreapta€64.80
SURION GPAC10FBA Contact auxiliar IEC 1 NU Montare frontală | AE8CMV 6CKT2 GPAC10FBAContact auxiliarFront stânga sau dreapta€45.57
SURION GPAC11LLA Contact auxiliar IEC 1NO/1NC Montare stânga | AE8CMW 6CKT3 GPAC11LLAContact auxiliarStânga€65.23
SURION GPAC20LLA Contact auxiliar IEC 2NO Montare stânga | AE8CMY 6CKT5 GPAC20LLAContact auxiliarStânga€17.11
SURION GPAC20LRA Contact auxiliar IEC 2NO Montare dreapta | AE8CMZ 6CKT6 GPAC20LRAContact auxiliarDreapta€64.80
SURION GPAD0101LLA IEC Alarmă/Contact Aux 1NC/1NC Montare stânga | AE8CNB 6CKT8 GPAD0101LLAAlarmă / Contact auxiliarStânga€73.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SURION GPAD1001LLA IEC Alarmă/Contact Aux 1NO/1NC Montare stânga
€73.81 /unitate