Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SYMMONS S-245-5-LWG Baterie de bara alama Chr 2-17/27in | AF8CXK 24VL24

SYMMONS S-245-5-LWG Robinet de bară alamă Chr 2-17/27in

În stoc
Articol: AF8CXK Model: S-245-5-LWGCrucea Ref: 24VL24
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
€519.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bară cu gât
Material corpMetal
ConexiuneIPS de 1/2 "
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetgooseneck
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Tipul supapeiSfert de tură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481805060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYMMONS S-245-5-LWG Robinet de bară alamă Chr 2-17/27in
€519.32 /unitate