Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN FL 1K Indicator de forță electrică, 1 kN Max. Forță, 0.5 N Lizibilitate | CE8JRZ

KERN AND SOHN Indicator de forță electrică FL 1K, 1 kN Max. Forță, lizibilitate 0.5 N

În stoc
Element: CE8JRZ Model: FL 1K
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
€945.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Lățimea carcasei175mm
Dimensiunea cifrei8.5mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei175 x 75 x 30 mm
Înălțimea carcasei30 mm
Lungimea carcasei75 mm
Material carcasăAluminiu
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Max. Forta1 kN
Capacitatea de măsurare1000N
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.45
Înălțimea navei (cm)8.9
Lungimea navei (cm)29.5
Lățimea navei (cm)34.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLogo standardPreț
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FL 10, 10 N max. Forță, 0.005 N Lizibilitate | CE8JRW FL 10-€829.52
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FL 100, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CE8JRX FL 100-€829.52
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FL 20, 25 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8JTB FL 20-€829.52
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FL 200, 250 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JTC FL 200-€829.52
KERN AND SOHN FL 5 Indicator de forță electrică, 5 N Max. Forță, 0.002 N Lizibilitate | CE8JTF FL 5ISO.png€829.52
KERN AND SOHN FL 50 Indicator de forță electric, 50 N max. Forță, 0.02 N Lizibilitate | CE8JTG FL 50-€829.52
KERN AND SOHN FL 500 Indicator de forță electrică, 500 N max. Forță, 0.2 N Lizibilitate | CE8JTH FL 500-€829.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electrică FL 1K, 1 kN Max. Forță, lizibilitate 0.5 N
€945.94 /unitate