Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSOR DE SISTEM 2WTA-B Alarma de fum 12/24 VDC 2 fire Therm Sen | AG9HJG 20JZ02

SYSTEM SENSOR 2WTA-B Alarma de fum 12/24 VDC 2 fire Therm Sen

În stoc
Articol: AG9HJG Model: 2WTA-BCrucea Ref: 20JZ02
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
€161.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarma de fum
Alertă sonoră85dB
Baterie de rezervăNu
Metoda de detectareFotoelectric
Diametru5 19 / 64 "
Citire digitalăNu
Înălţime2"
Capacitate de interconectareDa
Știft de blocareNu
Temperatura de operare.32 de grade până la 100 de grade F
Sursa de putere12/24 VDC, cu două fire
Alertă vizualăLED roșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Butonul Hush: Nu
    • Buton de testare: Nu

Variante de produs

ProdusModelSursa de puterePreț
SENSOR DE SISTEM 4WTA-B Alarma de fum 12/24 VDC 4 fire Therm Sen | AG9HJH 20JZ03 4WTA-B12/24 VDC, cu patru fire€182.79
SENSOR DE SISTEM 2W-B Alarma de fum, Fum, Cablat, Detector de fum, Fotoelectric, Cablat | CU4XZA 20JY97 2W-B-€119.52
SENSOR DE SISTEM 2WT-B Alarma de fum, Fum, Cablat, Detector de fum, Fotoelectric, Cablat, Rotund | CU4XZB 20JY98 2WT-B-€130.06
SENSOR DE SISTEM 4W-B Alarma de fum, fum, cu fir, detector de fum, fotoelectric, cu fir, rotund, 3 ani | CU4XZC 20JY99 4W-B-€137.55
SENSOR DE SISTEM 4WT-B Alarma de fum, Fum, Cablat, Detector de fum, Fotoelectric, Cablat, Rotund, 3 ani | CU4XZD 20JZ01 4WT-B-€149.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR 2WTA-B Alarma de fum 12/24 VDC 2 fire Therm Sen
€161.41 /unitate