Detectorul de fum fotoelectric D4120 System Sensor este proiectat pentru a detecta fumul în marile unități comerciale, industriale sau de producție.
Caracteristici:
- Dispune de o carcasă pivotantă pentru a se potrivi atât cu amprentele pătrate, cât și dreptunghiulare și se montează pe conducte dreptunghiulare sau rotunde.
- Acest detector de fum poate detecta fumul în cele mai dificile condiții, funcționând cu viteze ale aerului de 100 până la 4000 de picioare pe minut, temperaturi de - 4 până la 158 de grade F și un interval de umiditate de la 0 până la 95 la sută (fără condensare).
- Vine cu un buton TEST / RESET pentru acces ușor la unitate și stare îmbunătățită a LED-urilor pentru o monitorizare rapidă.
- Utilizează o tehnologie fotoelectrică cu 4 fire cu un sistem de alarmă îmbunătățit care semnalizează când este detectat fum în conducta de aer, astfel încât să poată fi luate măsurile adecvate pentru a opri ventilatoarele, suflantele sau sistemele de tratare a aerului.
- Utilizează o caracteristică de interconectare brevetată (până la 50 de detectoare în buclă) pentru oprirea mai multor ventilatoare
- Vine cu protecție încorporată la scurtcircuit pentru a preveni șocurile din cauza erorilor de cablare ale operatorului.
- Model D4120W, este disponibil și un detector de fum cu carcasă etanșă la apă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui tub de eșantionare?
A. Tubul de eșantionare este prevăzut cu găuri care se extind pe tot canalul. Poate atrage aer dintr-un spațiu protejat înapoi într-o cameră de detectare și poate detecta fumul în sistemul HVAC cu scopul principal de a opri imediat sistemul.
Î. Ce este un capac de capăt al tubului de eșantionare?
A. Un capac de capăt al tubului de eșantionare este proiectat pentru a crea fluxul de aer adecvat către senzorul detectorului de fum din conductă. Odată ce ajustările lungimii tubului de eșantionare sunt efectuate, capacul de capăt este introdus în tubul de eșantionare pentru o funcționare adecvată.
Î. Cum se testează un detector de fum?
A. Una dintre măsurile care pot fi luate pentru a testa un detector de fum este pulverizarea fumului de aerosoli în conductă printr-un orificiu de 1/4 inch timp de 5 secunde. Durează până la 2 minute pentru ca detectorul de fum din conductă să alarmeze. Dacă detectorul alarmează, aerul curge prin detector.