Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SYSTEM SENSOR DST10 Tub de eșantionare 10 picioare | AC6QWE 35Z778

SYSTEM SENSOR Tub de eșantionare DST10 10 picioare

În stoc
Articol: AC6QWE Model: DST10Crucea Ref: 35Z778

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€60.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de eșantionare
Lățimea conductei8 până la 12ft.
Intervalul de umiditate0 până la 95% HR
MontareSe conectează la detectorul de fum
Număr obligatoriu1
Lungimea tubului10 ft.
TipDetector de fum
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9027106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea conducteiLungimePreț
SENSOR DE SISTEM DST1.5 Lungime tub de eșantionare 18 in | AB9ZFK 2GWL2 DST1.51 până la 2ft.18 "€18.94
SENSOR DE SISTEM DST3 Lungime tub de eșantionare 36 in | AB9ZFL 2GWL3 DST32 până la 4ft.36 "€24.45
SENSOR DE SISTEM DST5 Lungime tub de eșantionare 60 in | AB9ZFM 2GWL4 DST54 până la 8ft.60 "€29.56
SENSOR DE SISTEM DST1 Tub de eșantionare 1 picioare | AC6QWD 35Z777 DST1Până la 1ft.-€15.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR Tub de eșantionare DST10 10 picioare
€60.02 /unitate