Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSOR DE SISTEM RTS2 Unitate de semnalizare multiplă, curent de alarmă 30 mA, 2 LED-uri | AC6QWF 35Z779

SYSTEM SENSOR Unitate de semnalizare multiplă RTS2, curent de alarmă 30 mA, 2 LED-uri

În stoc
Articol: AC6QWF Model: RTS2Crucea Ref: 35Z779

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€201.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de semnalizare multiplă
Alarma curentă30mA
Temperatura ambientală. Gamă14 până la 140 F.
Adâncime1-5/8 "
Înălţime5.375 "
Lungime4.875 "
Număr obligatoriu1
Ieșire de vârf (dBA)85
Stare de așteptare (mA)3.0
TipDispozitiv de semnalizare
Voltaj20 la 29 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8531100025
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Unitate de semnalizare multiplă concepută pentru utilizare numai cu detectoare de fum convenționale cu 4 fire InnovairFlex cu senzor de sistem.
    • 2 LED-uri bicolore pentru a indica starea a până la două detectoare de fum în conducte conectate
    • Comutator cheie pentru a selecta senzorul detectorului de conducte conectat dorit
    • Senzorul selectat poate fi testat manual sau ambii senzori pot fi resetați cu butonul de testare / resetare
    • Indicatii de stare LED - Standby (Clipire verde), Probleme (chihlimbar), Intretinere (chihlimbar chihlimbar) si alarma (rosu)

Variante de produs

ProdusModelAlarma curentăAdâncimeÎnălţimePreț
SENSOR DE SISTEM RTS2-AOS Unitate de semnalizare multiplă 20 la 29vdc | AE3DCD 5CGZ2 RTS2-AOS55mA1-1/2 "5.25 "€293.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SYSTEM SENSOR Unitate de semnalizare multiplă RTS2, curent de alarmă 30 mA, 2 LED-uri
€201.50 /unitate